23,06 €/ Unitéhors TVA
27,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 21 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 16.9 kN |
Charge statique | 7.9 kN |
Limite de fatigue | 0.56 kN |
Vitesse limite | 8900 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.2 kg |
Poids | 0.441 lb |
29,83 €/ Unitéhors TVA
36,09 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026