Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 62303-2RS1/C3

  • ERIKS:23758698
  • Fabricant:7316570944105
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de joints d’étanchéité de contact intégrés des deux côtés pour une rétention efficace du lubrifiant et l’exclusion des contaminants. Sa configuration à une rangée, avec un alésage de 17 mm et un diamètre extérieur de 47 mm, supporte des charges radiales et axiales. Le roulement est fabriqué en acier pour roulements et utilise des cages en tôle pour plus de durabilité. Conçu pour des vitesses de rotation et de référence élevées, il permet un montage polyvalent et nécessite moins d’entretien. Le jeu radial interne C3 et la géométrie optimisée contribuent à une faible friction et à une durée de vie prolongée.

Caractéristiques
  • Les joints d’étanchéité à contact intégrés retiennent le lubrifiant et excluent les contaminants, ce qui prolonge la durée de vie du roulement
  • Le jeu C3 et la construction en acier pour roulements réduisent la friction et permettent des vitesses de rotation élevées
  • La cage en tôle offre des performances robustes dans des environnements industriels exigeants
  • La conception à une rangée supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens pour plus de flexibilité
  • La lubrification par graisse réduit les besoins de maintenance et simplifie le fonctionnement des roulements
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement silencieux et fiable
  • Idéal pour les convoyeurs dans les systèmes de manutention des matériaux
  • Compatible avec les pompes fonctionnant dans des environnements contaminés
Ajouter à la liste

21,26 €/ Unitéhors TVA

25,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
623
Type
62303
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
19 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
13.5 kN
Charge statique
6.55 kN
Vitesse de référence
26000 rpm
Vitesse limite
11000 rpm
Poids
0.15 kg
Poids
0.33 lb
B
19 mm
D
47 mm
d
17 mm
Alternatives

19,66 €/ Unitéhors TVA

23,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026