Eriks
FAG

FAG 62303-A-2RSR-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 17 mm ID, 47 mm OD, 19 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:12624313
  • Fabricant:4012802330922
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

19,66 €/ Unitéhors TVA

23,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
623..-A-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
19 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
14.3 kN
Charge statique
6.6 kN
Limite de fatigue
0.52 kN
Vitesse limite
9700 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.148 kg
Poids
0.326 lb
da_min
22.6 mm
B
19 mm
D
47 mm
d
17 mm
D1
38.95 mm
d1
27.45 mm
D2
41.07 mm
Da_max
41.4 mm
ra
1 mm
Alternatives

21,26 €/ Unitéhors TVA

25,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026