433,45 €/ Unitéhors TVA
524,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6222 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 38 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 151 kN |
Charge statique | 118 kN |
Vitesse de référence | 6700 rpm |
Vitesse limite | 3400 rpm |
Poids | 4.47 kg |
Poids | 9.86 lb |
B | 38 mm |
D | 200 mm |
d | 110 mm |
304,35 €/ Unitéhors TVA
368,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026