Eriks
FAG

FAG 6222-2Z-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 110 mm ID, 200 mm OD, 38 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11832920
  • Fabricant:4012801278423
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

304,35 €/ Unitéhors TVA

368,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62..-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
38 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
GA13
Charge dynamique
153 kN
Charge statique
117 kN
Vitesse de référence
4500 rpm
Limite de fatigue
6.5 kN
Vitesse limite
3800 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
4.345 kg
Poids
9.579 lb
da_min
122 mm
B
38 mm
D
200 mm
d
110 mm
D1
171.68 mm
d1
138 mm
D2
177.2 mm
Da_max
188 mm
ra
2.1 mm
Alternatives

433,45 €/ Unitéhors TVA

524,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026