Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6222-2Z

  • ERIKS:23758664
  • Fabricant:7316576624728
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé d’un flasque des deux côtés pour une protection renforcée. Le roulement est fabriqué en acier pour roulements et est lubrifié à la graisse pour un fonctionnement fiable. Sa conception à une rangée avec étanchéité sans contact permet des vitesses de référence et limites élevées. La construction robuste supporte à la fois les charges radiales et axiales. Le produit nécessite un entretien minimal grâce à l’étanchéité intégrée et à la conception optimisée.

Caractéristiques
  • Des protections des deux côtés empêchent la pénétration de contaminants et retiennent le lubrifiant pour une durée de vie prolongée.
  • La construction robuste en acier pour roulements assure une résistance adaptée aux environnements opérationnels exigeants
  • La lubrification par graisse assure un fonctionnement fluide et réduit les besoins d’entretien courant
  • Des vitesses limites et de référence élevées permettent l’utilisation dans des machines et équipements à rotation rapide
  • La conception à gorge profonde à une rangée prend en charge les exigences de charge radiale et axiale combinées
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques à grande vitesse nécessitant un fonctionnement à faible vibration
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant des performances fiables et durables
  • Compatible avec les pompes industrielles dans des environnements exposés aux particules
Ajouter à la liste

433,45 €/ Unitéhors TVA

524,47 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6222
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
38 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
151 kN
Charge statique
118 kN
Vitesse de référence
6700 rpm
Limite de fatigue
4 kN
Vitesse limite
3400 rpm
Poids
4.47 kg
Poids
9.86 lb
da_min
122 mm
da_max
137.9 mm
B
38 mm
D
200 mm
d
110 mm
d1
138 mm
D2
176.7 mm
Da_max
188 mm
r1,2
2.1 mm
ra
2 mm
Alternatives

304,35 €/ Unitéhors TVA

368,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026