304,35 €/ Unitéhors TVA
368,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 622 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 38 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 153 kN |
Charge statique | 117 kN |
Vitesse de référence | 4500 rpm |
Limite de fatigue | 6.5 kN |
Vitesse limite | 3800 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 4.345 kg |
Poids | 9.579 lb |
433,45 €/ Unitéhors TVA
524,47 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026