Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 62211-2RS1

  • ERIKS:23758656
  • Fabricant:7316577080530
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception simple mais robuste, adaptée à diverses exigences industrielles. Le roulement est doté d'un joint intégré des deux côtés pour retenir le lubrifiant et empêcher l'entrée de contaminants. Il supporte à la fois des charges radiales et axiales et est conçu pour un fonctionnement à faible friction et à grande vitesse. L'utilisation d'acier pour roulements et d'une cage en tôle améliore la durabilité et la fiabilité dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée maintient la lubrification et empêche la pénétration de contaminants, ce qui assure une durée de vie plus longue
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées, réduisant la consommation d'énergie et les coûts d'exploitation
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux directions, ce qui accroît la flexibilité d’utilisation
  • La cage en tôle contribue à une construction robuste pour un fonctionnement fiable sous des charges variables
  • La lubrification par graisse réduit les intervalles de maintenance et simplifie les exigences d’entretien
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans les opérations de manutention
  • Idéal pour les ensembles de moteurs électriques nécessitant un faible niveau de bruit et de vibrations
  • Compatible avec les pompes et les compresseurs dans les installations industrielles
Ajouter à la liste

98,18 €/ Unitéhors TVA

118,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
622
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
43.6 kN
Charge statique
29 kN
Vitesse de référence
10000 rpm
Limite de fatigue
1.25 kN
Vitesse limite
4300 rpm
Poids
0.729 kg
Poids
1.61 lb
da_min
64 mm
da_max
69 mm
B
25 mm
D
100 mm
d
55 mm
d1
69.06 mm
D2
89.4 mm
Da_max
91 mm
r1,2
1.5 mm
ra
1.5 mm
Alternatives

83,97 €/ Unitéhors TVA

101,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026