83,97 €/ Unitéhors TVA
101,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 622 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 25 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 44.5 kN |
Charge statique | 29 kN |
Limite de fatigue | 1.77 kN |
Vitesse limite | 3900 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.717 kg |
Poids | 1.581 lb |
98,18 €/ Unitéhors TVA
118,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026