Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 62210-2RS1

  • ERIKS:23758654
  • Fabricant:7316577080523
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de joints des deux côtés et d'une conception à une rangée optimisée pour une faible friction et un fonctionnement à grande vitesse. Sa construction robuste supporte à la fois les charges radiales et axiales tout en réduisant les besoins de maintenance. L'étanchéité intégrée prolonge la durée de vie en retenant le lubrifiant et en empêchant l'entrée de contaminants. Fabriqué en acier pour roulements, il convient aux applications industrielles exigeantes.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et empêche la pénétration de contaminants, ce qui prolonge la durée de vie
  • La construction robuste en acier pour roulements résiste à des conditions de fonctionnement exigeantes et assure la fiabilité
  • La conception à faible frottement permet des vitesses de rotation élevées et réduit la consommation d'énergie
  • Supporte des charges radiales et axiales, permettant un montage polyvalent dans diverses assemblages
  • Nécessite peu d’entretien, ce qui réduit les temps d’arrêt et les coûts d’exploitation pour les utilisateurs
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une rotation silencieuse à grande vitesse
  • Idéal pour les convoyeurs dans les lignes de production automatisées
  • Compatible avec les équipements agricoles exposés à la poussière et aux débris
Ajouter à la liste

78,70 €/ Unitéhors TVA

95,23 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
622
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
35.1 kN
Charge statique
23.2 kN
Limite de fatigue
0.98 kN
Vitesse limite
4800 rpm
Poids
0.53 kg
Poids
1.17 lb
da_min
57 mm
da_max
62.4 mm
B
23 mm
D
90 mm
d
50 mm
d1
62.51 mm
D2
81.61 mm
Da_max
83 mm
r1,2
1.1 mm
ra
1 mm
Alternatives

62,11 €/ Unitéhors TVA

75,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026