Eriks
FAG

FAG 62210-A-2RSR, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 50 mm ID, 90 mm OD, 23 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11667602
  • Fabricant:4012802584806
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

62,11 €/ Unitéhors TVA

75,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
622..-A-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
37.5 kN
Charge statique
23.2 kN
Limite de fatigue
1.61 kN
Vitesse limite
4250 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.53 kg
Poids
1.168 lb
da_min
57 mm
B
23 mm
D
90 mm
d
50 mm
D1
77.68 mm
d1
62.65 mm
D2
81.54 mm
d2
60.48 mm
Da_max
83 mm
ra
1 mm
Alternatives

78,70 €/ Unitéhors TVA

95,23 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026