Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 62208-2RS1/C3

  • ERIKS:23758649
  • Fabricant:7316577094049
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est équipé de joints de contact des deux côtés pour une durée de vie accrue. Fabriqué en acier pour roulements, il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. La conception assure une faible friction, un faible niveau sonore et une capacité de rotation à grande vitesse. Sa construction robuste nécessite un entretien minimal dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • Les joints d’étanchéité à contact intégrés retiennent le lubrifiant et empêchent la contamination pour une durée de vie opérationnelle prolongée
  • La cage en tôle offre un support durable et un guidage stable des billes, réduisant l'usure
  • Le jeu radial interne C3 permet un fonctionnement à des vitesses plus élevées sans génération excessive de chaleur
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens, permettant des configurations de montage polyvalentes
  • La lubrification par graisse garantit un fonctionnement fluide et des intervalles de maintenance prolongés
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un faible niveau sonore et une grande vitesse
  • Idéal pour les pompes dans des environnements industriels à fonctionnement continu
  • Compatible avec les systèmes de convoyage prenant en charge des directions de charge mixtes
Ajouter à la liste

49,86 €/ Unitéhors TVA

60,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
622
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
23 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
30.7 kN
Charge statique
19 kN
Vitesse de référence
18000 rpm
Vitesse limite
5600 rpm
Poids
0.46 kg
Poids
1.01 lb
B
23 mm
D
80 mm
d
40 mm
Alternatives

39,32 €/ Unitéhors TVA

47,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026