39,32 €/ Unitéhors TVA
47,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 622..-A-2RSR |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 23 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | PN |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 31 kN |
Charge statique | 17.8 kN |
Limite de fatigue | 3 kN |
Vitesse limite | 5000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.461 kg |
Poids | 2.826 lb |
da_min | 47 mm |
B | 23 mm |
D | 80 mm |
d | 40 mm |
D1 | 67.2 mm |
d1 | 53 mm |
D2 | 70.4 mm |
d2 | 50.3 mm |
Da_max | 73 mm |
ra | 1 mm |
49,86 €/ Unitéhors TVA
60,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026