49,86 €/ Unitéhors TVA
60,33 €TVA incluse
17 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 622 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 23 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 30.7 kN |
Charge statique | 19 kN |
Limite de fatigue | 0.8 kN |
Vitesse limite | 5600 rpm |
Poids | 0.46 kg |
Poids | 1.01 lb |
da_min | 47 mm |
da_max | 52.5 mm |
B | 23 mm |
D | 80 mm |
d | 40 mm |
d1 | 52.6 mm |
D2 | 69.8 mm |
Da_max | 73 mm |
r1,2 | 1.1 mm |
ra | 1 mm |
39,32 €/ Unitéhors TVA
47,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026