Eriks
FAG

FAG 62208-A-2RSR, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 40 mm ID, 80 mm OD, 23 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11667600
  • Fabricant:4012802615135
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

39,32 €/ Unitéhors TVA

47,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
622..-A-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
23 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
31 kN
Charge statique
17.8 kN
Limite de fatigue
1.23 kN
Vitesse limite
5000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.461 kg
Poids
1.016 lb
da_min
47 mm
B
23 mm
D
80 mm
d
40 mm
D1
67.2 mm
d1
53 mm
D2
70.6 mm
d2
50.37 mm
Da_max
73 mm
ra
1 mm
Alternatives

49,86 €/ Unitéhors TVA

60,33 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026