33,21 €/ Unitéhors TVA
40,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 622 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 20 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 19.5 kN |
Charge statique | 11.2 kN |
Vitesse de référence | 17000 rpm |
Vitesse limite | 7500 rpm |
Poids | 0.25 kg |
Poids | 0.55 lb |
B | 20 mm |
D | 62 mm |
d | 30 mm |
25,61 €/ Unitéhors TVA
30,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026