25,61 €/ Unitéhors TVA
30,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 622..-A-2RSR |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 62 mm |
Largeur | 20 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | PN |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 20.7 kN |
Charge statique | 11.3 kN |
Limite de fatigue | 0.78 kN |
Vitesse limite | 6600 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.25 kg |
da_min | 35.6 mm |
B | 20 mm |
D | 62 mm |
d | 30 mm |
D1 | 51.7 mm |
d1 | 40.3 mm |
D2 | 55.2 mm |
Da_max | 56.4 mm |
ra | 1 mm |
33,21 €/ Unitéhors TVA
40,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026