Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 62206-2RS1

  • ERIKS:23758644
  • Fabricant:7316576678530
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception robuste et polyvalente à une rangée avec étanchéité intégrée. Il supporte à la fois des charges radiales et axiales et offre des performances optimisées en termes de faible frottement et de réduction du bruit. L’étanchéité des deux côtés prolonge la durée de vie en retenant le lubrifiant et en empêchant la pénétration de contaminants. Le roulement convient aux vitesses de rotation élevées et nécessite un entretien minimal.

Caractéristiques
  • Des joints de contact des deux côtés retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants
  • La conception à une rangée permet un montage facile et une application polyvalente
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées, réduisant la consommation d'énergie
  • La construction en acier pour roulements améliore la durabilité et la fiabilité opérationnelle dans des conditions exigeantes
  • La lubrification par graisse réduit les besoins de maintenance et permet d’allonger les intervalles de service
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques pour un fonctionnement efficace et silencieux
  • Idéal pour les réducteurs industriels nécessitant une prise en charge robuste des charges
  • Compatible avec les pompes nécessitant des roulements à grande vitesse et à faible maintenance
Ajouter à la liste

33,21 €/ Unitéhors TVA

40,18 €TVA incluse

61 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
622
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
19.5 kN
Charge statique
11.2 kN
Limite de fatigue
0.475 kN
Vitesse limite
7500 rpm
Poids
0.25 kg
Poids
0.55 lb
da_min
35.6 mm
da_max
40.3 mm
B
20 mm
D
62 mm
d
30 mm
d1
40.36 mm
D2
54.06 mm
Da_max
56.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternatives

25,61 €/ Unitéhors TVA

30,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026