Eriks
FAG

FAG 62206-A-2RSR, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 30 mm ID, 62 mm OD, 20 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667598
  • Fabricant:4012802330472
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

25,61 €/ Unitéhors TVA

30,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
622
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
20 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
20.7 kN
Charge statique
11.3 kN
Limite de fatigue
0.78 kN
Vitesse limite
6600 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.25 kg
Poids
0.551 lb
Alternatives

33,21 €/ Unitéhors TVA

40,18 €TVA incluse

61 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026