25,76 €/ Unitéhors TVA
31,17 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 622 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 18 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 14 kN |
Charge statique | 7.8 kN |
Vitesse limite | 8500 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.154 kg |
Poids | 0.34 lb |
B | 18 mm |
D | 52 mm |
d | 25 mm |
20,04 €/ Unitéhors TVA
24,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026