Eriks
FAG

FAG 62205-A-2RSR-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 25 mm ID, 52 mm OD, 18 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:12624301
  • Fabricant:4012802330441
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

20,04 €/ Unitéhors TVA

24,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
622..-A-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
14.9 kN
Charge statique
7.9 kN
Limite de fatigue
0.54 kN
Vitesse limite
7900 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.155 kg
Poids
0.342 lb
da_min
30.6 mm
B
18 mm
D
52 mm
d
25 mm
D1
44.05 mm
d1
33.95 mm
D2
46.3 mm
d2
31.8 mm
Da_max
46.4 mm
ra
1 mm
Alternatives

25,76 €/ Unitéhors TVA

31,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026