Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 62205-2RS1

  • ERIKS:23758643
  • Fabricant:7316570020922
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est muni de joints des deux côtés pour une durée de vie accrue. Sa conception robuste à faible frottement permet des vitesses de rotation élevées et de faibles vibrations. Le roulement supporte des charges radiales et axiales et est fabriqué en acier pour roulements afin d’assurer sa durabilité. La lubrification à la graisse et l’étanchéité intégrée réduisent les besoins de maintenance.

Caractéristiques
  • L’étanchéité de contact des deux côtés prolonge la durée de vie opérationnelle en empêchant la pénétration de contaminants
  • La conception à faible friction assure une rotation économe en énergie et réduit la chaleur opérationnelle
  • Optimisé pour les applications à grande vitesse, prenant en charge jusqu'à 8500 tours par minute
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens, ce qui améliore la polyvalence de charge
  • La lubrification par graisse et la construction robuste en acier pour roulements réduisent les besoins de maintenance
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une grande vitesse et des vibrations minimales
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs dans les environnements de fabrication
  • Compatible avec les pompes et ventilateurs pour équipements de procédés industriels
Ajouter à la liste

25,76 €/ Unitéhors TVA

31,17 €TVA incluse

33 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
622
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
14 kN
Charge statique
7.8 kN
Limite de fatigue
0.335 kN
Vitesse limite
8500 rpm
Poids
0.155 kg
Poids
0.34 lb
da_min
30.6 mm
da_max
34.3 mm
B
18 mm
D
52 mm
d
25 mm
d1
34.35 mm
D2
46.21 mm
Da_max
46.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm