Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 622 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Diamètre extérieur | 52 mm |
Largeur | 18 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 14.9 kN |
Charge statique | 7.9 kN |
Limite de fatigue | 0.54 kN |
Vitesse limite | 7900 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.154 kg |
Poids | 0.34 lb |
25,76 €/ Unitéhors TVA
31,17 €TVA incluse
33 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026