22,93 €/ Unitéhors TVA
27,75 €TVA incluse
81 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 622 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 20 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 18 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 12.7 kN |
Charge statique | 6.55 kN |
Limite de fatigue | 0.28 kN |
Vitesse limite | 10000 rpm |
Poids | 0.136 kg |
Poids | 0.3 lb |
da_min | 25.6 mm |
da_max | 28.7 mm |
B | 18 mm |
D | 47 mm |
d | 20 mm |
d1 | 28.8 mm |
D2 | 40.59 mm |
Da_max | 41.4 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |
18,03 €/ Unitéhors TVA
21,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026