Eriks
FAG

FAG 62204-A-2RSR, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 20 mm ID, 47 mm OD, 18 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667594
  • Fabricant:4012802330366
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

18,03 €/ Unitéhors TVA

21,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
622
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
18 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
13.4 kN
Charge statique
6.6 kN
Limite de fatigue
0.49 kN
Vitesse limite
9400 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.13 kg
Poids
0.287 lb
Alternatives

22,93 €/ Unitéhors TVA

27,75 €TVA incluse

81 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026