20,93 €/ Unitéhors TVA
25,33 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 622 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 40 mm |
Largeur | 16 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 9.56 kN |
Charge statique | 4.75 kN |
Limite de fatigue | 0.2 kN |
Vitesse limite | 12000 rpm |
Poids | 0.087 kg |
Poids | 0.19 lb |
da_min | 21.2 mm |
da_max | 24.4 mm |
B | 16 mm |
D | 40 mm |
d | 17 mm |
D2 | 34.98 mm |
d2 | 21.5 mm |
Da_max | 35.8 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.6 mm |
16,48 €/ Unitéhors TVA
19,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026