Eriks
FAG

FAG 62203-A-2RSR, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 17 mm ID, 40 mm OD, 16 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667592
  • Fabricant:4012802330311
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

16,48 €/ Unitéhors TVA

19,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
622
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
40 mm
Largeur
16 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
10 kN
Charge statique
4.75 kN
Limite de fatigue
0.355 kN
Vitesse limite
11100 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.085 kg
Poids
0.187 lb
Alternatives

20,93 €/ Unitéhors TVA

25,33 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026