19,04 €/ Unitéhors TVA
23,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 622 |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 14 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 7.28 kN |
Charge statique | 3.1 kN |
Vitesse limite | 15000 rpm |
Poids | 0.051 kg |
Poids | 0.11 lb |
B | 14 mm |
D | 32 mm |
d | 12 mm |
13,56 €/ Unitéhors TVA
16,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026