Eriks
FAG

FAG 62201-A-2RSR-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 12 mm ID, 32 mm OD, 14 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11832908
  • Fabricant:4012802330229
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

13,56 €/ Unitéhors TVA

16,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
622..-A-2RSR
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
7.2 kN
Charge statique
3.1 kN
Limite de fatigue
0.243 kN
Vitesse limite
14700 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.049 kg
Poids
0.108 lb
da_min
16.2 mm
B
14 mm
D
32 mm
d
12 mm
D1
26.11 mm
d1
18.25 mm
D2
27.93 mm
Da_max
27.8 mm
ra
0.6 mm
Alternatives

19,04 €/ Unitéhors TVA

23,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026