Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 62201-2RS1

  • ERIKS:23758635
  • Fabricant:7316577093783
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée étanche, optimisée pour un faible niveau de bruit et de vibrations. Sa construction robuste permet de supporter des charges radiales et axiales, tandis que l’étanchéité intégrée prolonge la durée de vie en retenant le lubrifiant et en excluant les contaminants. Le roulement supporte des vitesses de rotation élevées et nécessite peu d’entretien, ce qui le rend adapté aux environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée prévient la contamination et prolonge la durée de vie opérationnelle, réduisant ainsi les temps d’arrêt.
  • La construction de cages en tôle offre une stabilité structurelle sous différentes conditions de charge
  • La conception à faible friction permet un fonctionnement efficace à grande vitesse dans les équipements de précision
  • La lubrification par graisse assure des performances constantes et réduit les besoins de maintenance
  • L’acier pour roulements offre durabilité et résistance à l’usure en utilisation continue
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques dans les systèmes d'automatisation industrielle
  • Idéal pour les rouleaux de convoyeur dans les machines de manutention
  • Compatible avec les équipements agricoles nécessitant des composants rotatifs fiables
Ajouter à la liste

16,16 €/ Unitéhors TVA

19,55 €TVA incluse

51 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
622
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
6.89 kN
Charge statique
3.1 kN
Limite de fatigue
0.132 kN
Vitesse limite
15000 rpm
Poids
0.0516 kg
Poids
0.11 lb
da_min
16.2 mm
da_max
18.4 mm
B
14 mm
D
32 mm
d
12 mm
d1
18.45 mm
D2
27.34 mm
Da_max
27.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm
Alternatives

13,56 €/ Unitéhors TVA

16,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026