13,56 €/ Unitéhors TVA
16,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 622 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 12 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 14 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 7.2 kN |
Charge statique | 3.1 kN |
Limite de fatigue | 0.243 kN |
Vitesse limite | 14700 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.049 kg |
Poids | 0.108 lb |
16,16 €/ Unitéhors TVA
19,55 €TVA incluse
51 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026