274,08 €/ Unitéhors TVA
331,64 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6220 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 34 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 127 kN |
Charge statique | 93 kN |
Vitesse de référence | 7500 rpm |
Vitesse limite | 3800 rpm |
Poids | 3.24 kg |
Poids | 7.15 lb |
B | 34 mm |
D | 180 mm |
d | 100 mm |
210,72 €/ Unitéhors TVA
254,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026