Eriks
FAG

FAG 6220-2Z-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 100 mm ID, 180 mm OD, 34 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11832911
  • Fabricant:4012801203661
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

210,72 €/ Unitéhors TVA

254,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62..-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
34 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
GA13
Charge dynamique
130 kN
Charge statique
93 kN
Vitesse de référence
4800 rpm
Limite de fatigue
5.5 kN
Vitesse limite
4250 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
3.36 kg
Poids
7.408 lb
da_min
112 mm
B
34 mm
D
180 mm
d
100 mm
D1
154.94 mm
d1
124.7 mm
D2
158.9 mm
Da_max
168 mm
ra
2.1 mm
Alternatives

274,08 €/ Unitéhors TVA

331,64 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026