309,77 €/ Unitéhors TVA
374,82 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6220 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 34 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 127 kN |
Charge statique | 93 kN |
Limite de fatigue | 3.35 kN |
Vitesse limite | 2400 rpm |
Poids | 3.2 kg |
Poids | 7.05 lb |
da_min | 112 mm |
da_max | 124 mm |
B | 34 mm |
D | 180 mm |
d | 100 mm |
d1 | 124.8 mm |
D2 | 159.9 mm |
Da_max | 168 mm |
r1,2 | 2.1 mm |
ra | 2 mm |
237,25 €/ Unitéhors TVA
287,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026