Eriks
FAG

FAG 6220-2RSR, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 100 mm ID, 180 mm OD, 34 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667590
  • Fabricant:4012801263030
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Contact seal made of nitrile butadiene rubber, on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

237,25 €/ Unitéhors TVA

287,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
34 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
GA13
Charge dynamique
130 kN
Charge statique
93 kN
Limite de fatigue
5.5 kN
Vitesse limite
2140 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
3.28 kg
Poids
7.231 lb
Alternatives

309,77 €/ Unitéhors TVA

374,82 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026