Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6219-2Z

  • ERIKS:23758620
  • Fabricant:7316576624674
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception robuste et polyvalente avec un système d’étanchéité par écran intégré. Le roulement supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens et est optimisé pour un fonctionnement à grande vitesse et à faible bruit. Les écrans intégrés contribuent à retenir le lubrifiant et à exclure les contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie. La cage en tôle et la construction en acier pour roulements assurent des performances fiables dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • Le joint d’étanchéité intégré retient le lubrifiant et empêche la pénétration de contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement
  • Une faible friction et une conception optimisée assurent un fonctionnement silencieux à des vitesses de rotation élevées
  • La cage en tôle et l’acier pour roulements assurent robustesse et fiabilité constante
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens pour une utilisation polyvalente
  • Nécessite un entretien minimal par rapport à de nombreux autres types de roulements
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une rotation de précision à grande vitesse
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs fonctionnant dans des environnements industriels poussiéreux
  • Compatible avec les pompes et ventilateurs exigeant des performances de roulement à faible bruit
Ajouter à la liste

242,02 €/ Unitéhors TVA

292,84 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6219
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
32 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
114 kN
Charge statique
81.5 kN
Vitesse de référence
8000 rpm
Limite de fatigue
3 kN
Vitesse limite
4000 rpm
Poids
2.69 kg
Poids
5.93 lb
da_min
107 mm
da_max
118 mm
B
32 mm
D
170 mm
d
95 mm
d1
118.25 mm
D2
151.3 mm
Da_max
158 mm
r1,2
2.1 mm
ra
2 mm
Alternatives

182,61 €/ Unitéhors TVA

220,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026