Eriks
FAG

FAG 6219-2Z, Roulement à une rangée de billes, Fermeture des deux côtés, 95 mm ID, 170 mm OD, 32 mm WD, Cage en acier

  • ERIKS:11667585
  • Fabricant:4012801203647
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalSheet steel cage.
Ajouter à la liste

182,61 €/ Unitéhors TVA

220,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62
Type
Single row deep groove ball bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Largeur
32 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
GA13
Charge dynamique
116 kN
Charge statique
82 kN
Vitesse de référence
4950 rpm
Limite de fatigue
4.8 kN
Vitesse limite
4550 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
2.73 kg
Poids
6.019 lb
Alternatives

242,02 €/ Unitéhors TVA

292,84 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026