292,06 €/ Unitéhors TVA
353,39 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6219 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 32 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 114 kN |
Charge statique | 81.5 kN |
Vitesse de référence | 8000 rpm |
Vitesse limite | 2400 rpm |
Poids | 2.65 kg |
Poids | 5.84 lb |
B | 32 mm |
D | 170 mm |
d | 95 mm |
206,80 €/ Unitéhors TVA
250,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026