206,80 €/ Unitéhors TVA
250,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62..-2RSR |
Type | Deep Groove Ball Bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 32 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | PN |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 116 kN |
Charge statique | 82 kN |
Limite de fatigue | 4.8 kN |
Vitesse limite | 2260 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 2.76 kg |
Poids | 6.085 lb |
da_min | 107 mm |
B | 32 mm |
D | 170 mm |
d | 95 mm |
D1 | 146.72 mm |
d1 | 118.3 mm |
D2 | 150.86 mm |
Da_max | 158 mm |
ra | 2.1 mm |
292,06 €/ Unitéhors TVA
353,39 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026