292,06 €/ Unitéhors TVA
353,39 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6219 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 32 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 114 kN |
Charge statique | 81.5 kN |
Limite de fatigue | 3 kN |
Vitesse limite | 2400 rpm |
Poids | 2.65 kg |
Poids | 5.84 lb |
da_min | 107 mm |
da_max | 118 mm |
B | 32 mm |
D | 170 mm |
d | 95 mm |
d1 | 118.25 mm |
D2 | 151.3 mm |
Da_max | 158 mm |
r1,2 | 2.1 mm |
ra | 2 mm |
206,80 €/ Unitéhors TVA
250,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026