206,80 €/ Unitéhors TVA
250,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Largeur | 32 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 116 kN |
Charge statique | 82 kN |
Limite de fatigue | 4.8 kN |
Vitesse limite | 2260 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 2.76 kg |
Poids | 6.085 lb |
292,06 €/ Unitéhors TVA
353,39 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026