Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6218-2Z/C3

  • ERIKS:23758613
  • Fabricant:7316576618758
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est conçu pour un faible frottement et un fonctionnement à grande vitesse dans des environnements industriels exigeants. Doté de protections intégrées sans contact des deux côtés, il est optimisé pour la durabilité et la réduction de la maintenance. Le jeu radial interne C3 permet de supporter efficacement des charges radiales et axiales. Fabriqué en acier pour roulements, il assure fiabilité et longue durée de vie. La lubrification à la graisse et la construction robuste permettent un fonctionnement continu dans divers environnements mécaniques.

Caractéristiques
  • Des protections intégrées des deux côtés protègent contre la contamination et prolongent la durée de vie
  • Un fonctionnement à faible friction réduit la consommation d'énergie et permet des vitesses de rotation élevées
  • Le jeu radial interne C3 permet une adaptation efficace de la charge dans les deux directions
  • La construction de cages en tôle offre une stabilité mécanique sous des charges variables
  • La lubrification par graisse réduit les besoins de maintenance et assure des performances fiables
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques pour un fonctionnement fluide
  • rotation silencieuse
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant des roulements à grande vitesse
  • Compatible avec les pompes et les réducteurs industriels pour un fonctionnement en continu
Ajouter à la liste

196,84 €/ Unitéhors TVA

238,18 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6218
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
30 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
101 kN
Charge statique
73.5 kN
Vitesse de référence
8500 rpm
Vitesse limite
4300 rpm
Poids
2.27 kg
Poids
4.99 lb
B
30 mm
D
160 mm
d
90 mm
Alternatives

151,26 €/ Unitéhors TVA

183,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026