Eriks
FAG

FAG 6218-2Z-C3, Roulements à billes radials, Étanche des deux côtes, 90 mm ID, 160 mm OD, 30 mm WD, Acier Cage

  • ERIKS:11832901
  • Fabricant:4012801277976
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Single row deep groove ball bearing.Shield of pressed sheet steel on both sides of the bearing.Internal clearance C3: Bearing internal clearance greater than Normal.Sheet steel cage.
Ajouter à la liste

151,26 €/ Unitéhors TVA

183,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
62..-2Z
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
30 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
PN
Lubrification
GA13
Charge dynamique
102 kN
Charge statique
74 kN
Vitesse de référence
5100 rpm
Limite de fatigue
4.5 kN
Vitesse limite
5400 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
2.136 kg
Poids
4.709 lb
da_min
101 mm
B
30 mm
D
160 mm
d
90 mm
D1
138.84 mm
d1
112.25 mm
D2
143.42 mm
Da_max
149 mm
ra
2 mm
Alternatives

196,84 €/ Unitéhors TVA

238,18 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026