196,84 €/ Unitéhors TVA
238,18 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6218 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 30 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 101 kN |
Charge statique | 73.5 kN |
Vitesse de référence | 8500 rpm |
Limite de fatigue | 2.8 kN |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Poids | 2.27 kg |
Poids | 4.99 lb |
da_min | 101 mm |
da_max | 112 mm |
B | 30 mm |
D | 160 mm |
d | 90 mm |
d1 | 112.5 mm |
D2 | 142.6 mm |
Da_max | 149 mm |
r1,2 | 2 mm |
ra | 2 mm |
151,26 €/ Unitéhors TVA
183,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026