151,26 €/ Unitéhors TVA
183,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 30 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 102 kN |
Charge statique | 74 kN |
Vitesse de référence | 5100 rpm |
Limite de fatigue | 4.5 kN |
Vitesse limite | 5400 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 2.136 kg |
Poids | 4.709 lb |
196,84 €/ Unitéhors TVA
238,18 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026