Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6218-2RS1

  • ERIKS:23758610
  • Fabricant:7316577297501
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde avec joints de contact est conçu pour des vitesses de rotation élevées et une faible friction. Sa construction robuste supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et empêche la pénétration de contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie opérationnelle. Le roulement est fabriqué en acier pour roulements et comporte une cage en tôle.

Caractéristiques
  • Des joints d’étanchéité de contact des deux côtés retiennent le lubrifiant et empêchent la contamination pour une durée de vie plus longue des roulements
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation plus élevées pour une efficacité accrue des machines
  • Supporte des charges radiales et axiales, réduisant ainsi le besoin de plusieurs types de roulements
  • La construction de cages en tôle offre des performances fiables dans des environnements exigeants
  • Nécessite moins de maintenance grâce à l’étanchéité intégrée et au choix de matériaux robustes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une grande vitesse et une vibration minimale
  • Idéal pour les convoyeurs dans les systèmes d'automatisation industrielle
  • Compatible avec les pompes fonctionnant dans des conditions propres ou modérément contaminées
Ajouter à la liste

222,02 €/ Unitéhors TVA

268,64 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6218
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
30 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
101 kN
Charge statique
73.5 kN
Limite de fatigue
2.8 kN
Vitesse limite
2600 rpm
Poids
2.24 kg
Poids
4.95 lb
da_min
101 mm
da_max
112 mm
B
30 mm
D
160 mm
d
90 mm
d1
112.5 mm
D2
142.6 mm
Da_max
149 mm
r1,2
2 mm
ra
2 mm
Alternatives

170,91 €/ Unitéhors TVA

206,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026