170,91 €/ Unitéhors TVA
206,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 160 mm |
Largeur | 30 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | GA13 |
Charge dynamique | 102 kN |
Charge statique | 74 kN |
Limite de fatigue | 4.5 kN |
Vitesse limite | 2380 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 2.29 kg |
Poids | 5.049 lb |
222,02 €/ Unitéhors TVA
268,64 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026