159,55 €/ Unitéhors TVA
193,06 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6217 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 28 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 87.1 kN |
Charge statique | 64 kN |
Vitesse de référence | 9000 rpm |
Limite de fatigue | 2.5 kN |
Vitesse limite | 4500 rpm |
Poids | 1.83 kg |
Poids | 4.03 lb |
da_min | 96 mm |
da_max | 105.9 mm |
B | 28 mm |
D | 150 mm |
d | 85 mm |
d1 | 106.05 mm |
D2 | 134.3 mm |
Da_max | 139 mm |
r1,2 | 2 mm |
ra | 2 mm |
122,37 €/ Unitéhors TVA
148,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026