122,37 €/ Unitéhors TVA
148,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 28 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Charge dynamique | 89 kN |
Charge statique | 64 kN |
Vitesse de référence | 5300 rpm |
Limite de fatigue | 4.05 kN |
Vitesse limite | 5700 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 1.86 kg |
Poids | 4.101 lb |
159,55 €/ Unitéhors TVA
193,06 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026