Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6217-2RS1/C3

  • ERIKS:23758599
  • Fabricant:7316576681660
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est équipé de joints d’étanchéité intégrés des deux côtés, assurant une rétention efficace du lubrifiant et l’exclusion des contaminants. Conçu pour des vitesses de rotation élevées, il associe un fonctionnement à faible frottement à la capacité de supporter des charges radiales et axiales. Fabriqué en acier pour roulements, sa construction robuste garantit une longue durée de vie et des intervalles de maintenance réduits. Ses dimensions sont de 85 mm d’alésage, 150 mm de diamètre extérieur et 28 mm de largeur.

Caractéristiques
  • L'étanchéité de contact des deux côtés protège contre les contaminants et prolonge la durée de vie du roulement
  • Une conception optimisée à faible friction permet des vitesses de rotation élevées et une efficacité énergétique
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens pour des options de montage flexibles
  • Fabriqué en acier de roulement pour une durabilité accrue dans des conditions de fonctionnement exigeantes
  • Nécessite un entretien minimal grâce à l’étanchéité intégrée et à la lubrification par graisse
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques industriels pour des performances de rotation fiables
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant un faible niveau sonore et des intervalles d’entretien prolongés
  • Compatible avec les pompes dans des environnements nécessitant un fonctionnement à grande vitesse
Ajouter à la liste

180,09 €/ Unitéhors TVA

217,91 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6217
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
28 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
87.1 kN
Charge statique
64 kN
Vitesse de référence
9000 rpm
Vitesse limite
2800 rpm
Poids
1.79 kg
Poids
3.94 lb
B
28 mm
D
150 mm
d
85 mm
Alternatives

138,44 €/ Unitéhors TVA

167,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026